• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ingranaggio solare per moltiplicatore di coppia DVV-13Z

Codice art.: 2684233
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2684233
EAN / GTIN 4010886934814
Codice del produttore 2684233
Numero-L L60160 4478

Descrizione

Descrizione:

Industria, cantieristica, autofficine, tecnica agricola
Costruzione di ponti, navi, aerei, ferrovie; raffinerie
Industria meccanica e costruzione di impianti, manutenzione
Esecuzione:
Moltiplicatore di forza meccanico, azionato a mano per un serraggio controllato di viti e l'allentamento di giunti a vite
Con rotismo epicicloidale monostadio
Cassa in alluminio ad alta prestazione
Con braccio di azionamento inclinato, a “Z” in acciaio al cromo vanadio
Optional: attrezzamento con un braccio di azionamento diritto a “L”, con quadro di attacco regolabile in lega leggera
Moltiplicazione con rapporto 1:5

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello