Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro 8/04 mm

Codice art.: 268113 8/04
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Misura inserto 4 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Materiale da taglio HM
    Norma DIN 8024
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile E08X SDQCR/L04
    Angolo di regolazione κ 107,5 grado
    Inserto adatto DC.. 04T0..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 5,2 mm
    Spostamento centrale L3 2,6 mm
    Profondità utile T 1,1 mm
    Larghezza del collo L4 4 mm
    Lunghezza della testina L1 26 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    Set di viti per inserti 269028 26
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268113 8/04
    EAN / GTIN 4062406583996
    Codice del produttore 268113 8/04

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello