Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, destra, ⌀ Codolo DS / Misura inserto: 8/04mm

Codice art.: 268112 8/04
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 4 mm
Tipo di impiego destra
Materiale da taglio HM
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E08X SDQCR/L04
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Inserto adatto DC.. 04T0..
⌀ Preforatura minimo Dmin 5,2 mm
Spostamento centrale L3 2,6 mm
Profondità utile T 1,1 mm
Larghezza del collo L4 4 mm
Lunghezza della testina L1 26 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
Set di viti per inserti 269028 26
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268112 8/04
EAN / GTIN 4062406583989
Codice del produttore 268112 8/04

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello