Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, destra, ⌀ Codolo DS / Misura inserto: 8/03mm

Codice art.: 268110 8/03
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 3 mm
Tipo di impiego destra
Materiale da taglio HM
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E08X SCLCR/L03
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 0301..
⌀ Preforatura minimo Dmin 5 mm
Spostamento centrale L3 2,5 mm
Larghezza del collo L4 4 mm
Lunghezza della testina L1 26 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
Set di viti per inserti 269028 13
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268110 8/03
EAN / GTIN 4062406583965
Codice del produttore 268110 8/03

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello