• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

VCGT 050102 HU7315-1

Codice art.: 268095 HU7315-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,60 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.065 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCGT 050102
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HU7315-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento non rivestita
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli AF
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268095 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406575960
Codice del produttore 268095 HU7315-1

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello