CCGT 030102, Tipo: HU7315-1

Codice art.: 268091 HU7315-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,53 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    16,28 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.424 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 030102
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HU7315-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento non rivestita
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli AF
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268091 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406575502
Codice del produttore 268091 HU7315-1

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CCGT 030102, Tipo: HU7315-1

CCGT 030102, Tipo: HU7315-1

su richiesta
Disponibile a magazzino
3.424 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
19,53 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
16,28 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.424 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
19,53 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
16,28 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 2 2
Codice ISO Inserto CCGT 030102 CCGT 030102
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura Finitura
Condizione di taglio continuo continuo
Rompitrucioli AF AF
Impiego principale N N
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 300 m/min 120 m/min - 600 m/min

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello