Tuta monopezzo multinorma C52

Codice art.: 267815143389C52
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb / marineblau
Taglia DE 52
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 267815143389C52
EAN / GTIN 7330509501726
Codice del produttore 267815143389C52

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto e patta
Tasca porta righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca porta telefono e tasca portapenne
Tasche sul petto con tasche per chiodi, una con tasca porta telefono e una con tasca portapenne
Tasca interna con patta, Tasche anteriori con patta e bottone a pressione
Tasca esterna di protezione per le ginocchia
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Girovita regolabile
Regolabile sulla cucitura della spalla
Etichette di certificazione esterne
Chiusura anteriore
Robusta cerniera metallica nascosta a due modo in metallo

Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sul ginocchio

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Funzionalità
Olio, sporco e idrorepellente

Descrizione:

  • La tuta senza maniche Multinorm offre la massima protezione quando si lavora in ambienti difficili
  • L'indumento è realizzato in materiale resistente e presenta una vestibilità comoda con rinforzi extra sulle ginocchia
  • Funzioni intelligenti come le cuciture regolabili sulle spalle, un portacoltelli con chiusura a bottone e un passante laterale per il martello facilitano il lavoro
  • L'indumento è dotato di diverse tasche flessibili, come le tasche per ginocchiere a due altezze diverse e le tasche interne con pattina
  • Industrialmente lavabile
  • Protegge da sostanze chimiche liquide
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471, classe 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 classe 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello