Taglia bulloni 30″.

Codice art.: 2675153
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2675153
EAN / GTIN 4010886933770
Codice del produttore 2675153
Numero-L L60160 3572

Descrizione

Descrizione:

Testa tagliente sostituibile
Teste taglienti in cromo-vanadio
Capacità di taglio max. 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² Resistenza a trazione

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 30
  • Lunghezza totale [mm]: 780 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Capacità di taglio (max.): 8,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello