Taglia bulloni 18″

Codice art.: 2675137
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2675137
EAN / GTIN 4010886933756
Codice del produttore 2675137
Numero-L L60160 4391

Descrizione

Descrizione:

Testa tagliente sostituibile
Teste taglienti in cromo-vanadio
Capacità di taglio max. 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² Resistenza a trazione

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 18
  • Lunghezza totale [mm]: 460 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Capacità di taglio (max.): 5,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello