Chiave aperta, regolabile 6″.

Codice art.: 2669072
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Schraubenschlüssel

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2669072
EAN / GTIN 4010886933640
Codice del produttore 2669072

Descrizione

Descrizione:

Design industriale robusto
Grandezza 6″ - 18″ = ISO 6787, posizione ganasce 15°
Grandezza 24″ = ISO 6787, posizione ganasce 22,5°
Modello svedese, rullo con filettatura sinistra
Acciaio al vanadio 31CrV3
Fosfatato, teste rettificate
Con foro di sospensione.

Proprietà:

  • foro sospeso: 1
  • versione: Modello svedese, rotolo sinistro
  • Scala di regolazione: No
  • larghezza totale [mm]: 46 mm
  • altezza totale [mm]: 12 mm
  • lunghezza totale [pollici]: 6
  • lunghezza totale [mm]: 155 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello