Chiave aperta, regolabile, cromata

Codice art.: 2668890
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2668890
EAN / GTIN 4010886933619
Codice del produttore 2668890
Numero-L L60160 4307

Descrizione

Descrizione:

Modello svedese, rullino a rotazione sinistra
Con scala graduata
Con scala

Proprietà:

  • Design: Modello svedese, ruota con ingranaggio a sinistra, versione C = nichelata e cromata, testa lucidata
  • Larghezza totale [mm]: 83 mm
  • Altezza totale [mm]: 18 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 12
  • Lunghezza totale [mm]: 302 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: nichelato e cromato, testa rettificata
  • Divisione della scala: 0-36
  • Larghezza di serraggio [mm]: 36 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Foro di sospensione: sì
  • Scala di regolazione: sì
  • Funzione cricchetto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello