Chiave aperta, regolabile, cromata

Codice art.: 2668858
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2668858
EAN / GTIN 4010886933626
Codice del produttore 2668858
Numero-L L60160 2751

Descrizione

Descrizione:

Modello svedese, rullino a rotazione sinistra
Con scala graduata
Con scala

Proprietà:

  • Design: Modello svedese, ruota con ingranaggio a sinistra, versione JP e JC = in aggiunta con impugnatura in plastica
  • Larghezza totale [mm]: 50 mm
  • Altezza totale [mm]: 15 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 6
  • Lunghezza totale [mm]: 155 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Materiale plastico
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: nichelato e cromato, testa rettificata
  • Divisione della scala: 0-20
  • Larghezza di serraggio [mm]: 20 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Foro di sospensione: sì
  • Scala di regolazione: sì
  • Funzione cricchetto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello