Pinza universale da 7″, 17 volte regolabile

Codice art.: 2668238
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2668238
EAN / GTIN 4010886932520
Codice del produttore 2668238
Numero-L L60160 1796

Descrizione

Descrizione:

larghezza della campata 37 mm
Secondo la norma DIN ISO 8976 forma C
Ganasce lunghe a pinza
Maniglia sottile con corrugamento forgiato
GEDORE acciaio speciale al cromo vanadio
Goccia calda forgiata
Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE
Apertura 37 mm

Proprietà:

  • Numero di posizioni di regolazione: 17
  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 32 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
  • Larghezza totale [mm]: 41 mm
  • Altezza totale [mm]: 15 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 40,0 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 6,5 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza di serraggio [mm]: 37 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello