Pinza universale da 7″, 17 volte regolabile

Codice art.: 2668211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2668211
    EAN / GTIN 4010886932513
    Codice del produttore 2668211

    Descrizione

    Descrizione:

    larghezza della campata 37 mm
    Secondo la norma DIN ISO 8976 forma C
    Ganasce lunghe a pinza
    Con protezione blu dell'impugnatura immersa
    GEDORE acciaio speciale al cromo vanadio, lacca trasparente
    Goccia calda forgiata
    Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE
    Apertura 37 mm

    Proprietà:

    • Numero di posizioni di regolazione: 17
    • Forma della ganascia: ganasce piatte
    • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 32 mm
    • Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
    • Larghezza totale [mm]: 43 mm
    • Altezza totale [mm]: 16 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 185 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
    • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
    • Larghezza testa 1 [mm]: 40,0 mm
    • Spessore della testa T1 [mm]: 6,5 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
    • Superficie: acciaio grigio
    • Larghezza di serraggio [mm]: 37 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello