Descrizione:
Scanalatura fresata bilaterale con tagliente supplementare, nell'ambito del giunto, garantisce relazioni ottime a leva per grandi diametri del filo
La tagliente supplementare serve come ″pre-tagliente″ per perni di grande spessore per intagliarli profondamente
In un secondo stadio i perni vengono tagliati completamente dalla tagliente principale, anteriore
Taglio a precisione per fili morbidi fino a un Ø 6,0 mm, filo duro fino a un Ø 5,5 mm e filo armonico fino a un Ø 3,8 mm
Esecuzione JL = vernice trasparente, con rivestimento bicomponente dell'impugnatura
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 52 mm
- Altezza totale [mm]: 21 mm
- Lunghezza totale [mm]: 215 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Materiale: Acciaio temperato
- Superficie: acciaio grigio
- Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
- Capacità di taglio (max.): 6,0
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no