Tronchesi per bulloni

Codice art.: 2666316
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2666316
    EAN / GTIN 4010886932551
    Codice del produttore 2666316
    Numero-L L60160 4528

    Descrizione

    Descrizione:

    Scanalatura fresata bilaterale con tagliente supplementare, nell'ambito del giunto, garantisce relazioni ottime a leva per grandi diametri del filo
    La tagliente supplementare serve come ″pre-tagliente″ per perni di grande spessore per intagliarli profondamente
    In un secondo stadio i perni vengono tagliati completamente dalla tagliente principale, anteriore
    Taglio a precisione per fili morbidi fino a un Ø 6,0 mm, filo duro fino a un Ø 5,5 mm e filo armonico fino a un Ø 3,8 mm
    Esecuzione JL = vernice trasparente, con rivestimento bicomponente dell'impugnatura

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 50 mm
    • Altezza totale [mm]: 18 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 210 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
    • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Superficie: acciaio grigio
    • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
    • Capacità di taglio (max.): 6,0
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello