Esecuzione:
Materiale principale
100% cotone, twill, 320 g/m²
Tasche
Tasche posteriori con patta
Tasca per righello
Tasca sulle gambe con tasca per telefono, tasca portadocumenti e tasche portapenne
Tasche interne di protezione per le ginocchia
Tasche laterali
Tasca sul petto con patta in colore a contrasto e tasca portapenne
Tasca interna con cerniera
Dettagli
Tasca portadocumenti estraibile
Girovita regolabile
Bretelle regolabili con elastico
Fibbia non metallica
Descrizione:
- Salopette industriale in twill di cotone 100%
- Questa salopette è dotata di vita regolabile e bretelle regolabili
- Soluzioni di tasche come la tasca posteriore con patta, la tasca sulla gamba con tasca per il cellulare, la tasca per il metro, la tasca per il documento d'identità, le tasche per le penne e la tasca esterna per le ginocchia, che rendono questa salopette perfetta per l'uso in una serie di professioni diverse
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057