Descrizione:
Per introdurre o sostituire fusibili B.T. ad alta prestazione (inserti per fusibili NH)
Può essere impiegato anche per altri dispositivi che vengono usati invece degli inserti per fusibili, p. es. dispositivi di messa a terra o cortocircuito, introdurre o estrarre elementi di fusibili
Con lame a contatto a norma DIN 43620 parte 1 nelle dimensioni 00 - 3 per tensioni nominali fino a 600 V c.a.
Proprietà:
- Tipo di bloccaggio: copertura
- Design dettagliato del bracciale: Polsino, suono del polso
- Colore: rosso
- Lunghezza totale [mm]: 230 mm
- Alta visibilità (colori di segnalazione): rosso
- Isolato a 1000 V: sì
- rivestito: no
- Isolato: sì
- Versione lunga: no
- Energia dell'arco: no
- con rivestimento antiscivolo: no
- Protezione contro le sostanze chimiche: no
- Protezione contro il calore e il fuoco: no
- Protezione contro le radiazioni ionizzanti: no
- Protezione dal freddo: no
- Protezione contro i rischi meccanici: no
- Protezione contro i microrganismi: no
- Protezione contro la contaminazione radioattiva: no
- Testato per arco elettrico: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no