{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VBGW 110308 FN | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | MKD | |
Possibilità di riaffilatura | sì | |
Materiale da taglio | MKD | |
Rivestimento | non rivestito | |
Condizione di taglio | continuo | |
Toleranz | G | |
Esecuzione del tagliente | NL | |
Profondità di taglio ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Avanzamento f | 0,005 mm/gir. - 0,1 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 1.600 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 266012 NL | |
EAN / GTIN | 4062406274603 | |
Codice del produttore | 266012 NL |