VBGW 110304 FN NK

Codice art.: 266010 NK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
  • Possibilità di riaffilatura: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VBGW 110304 FN
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo MKD
Possibilità di riaffilatura
Materiale da taglio MKD
Rivestimento non rivestito
Condizione di taglio continuo
Tolleranza G
Esecuzione del tagliente NK
Profondità di taglio ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avanzamento f 0,005 mm/gir. - 0,08 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 1.000 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 266010 NK
EAN / GTIN 4062406274597
Codice del produttore 266010 NK

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFRP, CFRP
N
Grafite
N
continuo
 
a umido min.
 
a umido max.
 
a secco
 
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

MCD - Diamante monocristallino, taglienti tagliati al laser.
Profilo per metalli non ferrosi a truciolo corto.

Uso:

Per una lavorazione di massima precisione e massima finitura.

Raccomandazioni:

Per ottenere risultati ottimali utilizza GARANT Master Eco-System. In alternativa, è possibile utilizzare qualsiasi portautensili e barra alesatrice ISO adatti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello