VCGW 160408 FN NL

Codice art.: 266000 NL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.
  • Possibilità di riaffilatura: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto VCGW 160408 FN
    Tipo MKD
    Possibilità di riaffilatura
    Materiale da taglio MKD
    Rivestimento non rivestito
    Condizione di taglio continuo
    Esecuzione del tagliente NL
    Profondità di taglio ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Avanzamento f 0,005 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 1.600 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 266000 NL
    EAN / GTIN 4062406096281
    Codice del produttore 266000 NL

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Alluminio > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GFRP, CFRP
    N
    Grafite
    N
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    MCD - Diamante monocristallino, taglienti tagliati al laser.
    Profilo per metalli non ferrosi a truciolo lungo.

    Uso:

    Per una lavorazione di massima precisione e massima finitura.

    Raccomandazioni:

    Per ottenere risultati ottimali utilizza GARANT Master Eco-System. In alternativa, è possibile utilizzare qualsiasi portautensili e barra alesatrice ISO adatti.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello