DCGW 070208 FN, MKD, Esecuzione del tagliente: NS

Codice art.: 265952 NS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.
  • Possibilità di riaffilatura: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCGW 070208 FN
Tipo MKD
Possibilità di riaffilatura
Materiale da taglio MKD
Rivestimento non rivestito
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente NS
Profondità di taglio ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avanzamento f 0,005 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 1.400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265952 NS
EAN / GTIN 4062406096083
Codice del produttore 265952 NS

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
PMMA acrile
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK aramide
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafite
N
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

MCD - Diamante monocristallino, taglienti tagliati al laser.
Profilo per materiali sintetici (PMMA, POM, acrile ecc.).

Uso:

Per una lavorazione di massima precisione e massima finitura.

Raccomandazioni:

Per ottenere risultati ottimali utilizza GARANT Master Eco-System. In alternativa, è possibile utilizzare qualsiasi portautensili e barra alesatrice ISO adatti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello