Set estrattore a vite 5 pezzi

Codice art.: 2659336
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2659336
EAN / GTIN 4010886930465
Codice del produttore 2659336
Numero-L L60160 4953

Descrizione

Descrizione:

In acciaio pregiato al cromo vanadio, bonificato, 54-56 HRC
Bassa profondità di perforazione per la lunghezza della filettatura ottimizzata
Elevata sicurezza per l'utente ed il componente
In scatola di plastica

Proprietà:

  • Conservazione: Scatola di plastica
  • per filettatura (metrica): M3 - M18
  • adatto per: Rimozione di viti rotte, bulloni filettati e estremità di tubi
  • Larghezza totale [mm]: 52 mm
  • Altezza totale [mm]: 15 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 92 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello