GEDORE L-BOXX 136 con serie Handwerker 58 pz.

Codice art.: 2658194
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2658194
EAN / GTIN 4010886932148
Codice del produttore 2658194
Numero-L L60160 3773

Descrizione

Descrizione:

I vari elementi sono sistemati in modo razionale e pronti per l’uso
Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
Realizzato in plastica ABS resistente agli impatti e agli urti
Facile integrazione nei veicoli con le apparecchiature Sortimo® a bordo dei veicoli

Proprietà:

  • archiviazione: L-BOXX
  • larghezza totale [mm]: 360 mm
  • altezza totale [mm]: 155 mm
  • lunghezza totale [mm]: 443 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 58 tlg.
  • contenuto delle frasi: 1993 U-201990-10199519 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1619 1719 1819 1919 2119 2219 2460 CP 8142 10 JC8316-160 JC8133-180 JC600 H-500110-256H 42-10SCL 43 TX-80VDE 2170-2160 PH-0774615 345 S4533-2E-649 F64987280063-081100 LEI-1100-01
  • MATERIALE: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • larghezza nominale [mm]: 444 mm

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello