{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VCMW 160402 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | BUX220 | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | M | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,25 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 265786 M | |
EAN / GTIN | 4045197818201 | |
Codice del produttore | 265786 M |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCMW 160402, BUX220, Esecuzione del tagliente: M
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
25,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
25,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
25,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino
62,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
62,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
62,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | VCMW 160402 | VBMW 110302 | VCMW 110302 | VCGW 110302 | VCGW 160402 | VBGW 110302 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Esecuzione del tagliente | M | M | M | G | G | G |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,25 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,25 mm | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 160 m/min |