{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VBGW 160402 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | KBN25M | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Esecuzione del tagliente | MET | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 180 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 265732 MET | |
EAN / GTIN | 4960664529810 | |
Codice del produttore | TBZ05504 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
VBGW 160402, KBN25M, Modello: MET
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
79,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
25,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
62,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Esecuzione del tagliente | MET | M | G |
Materiale da taglio | CBN | CBN | CBN |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | continuo | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |