CCMW 09T304, KBN25M, Modello: ME

Codice art.: 265634 ME
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMW 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo KBN25M
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente ME
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265634 ME
EAN / GTIN 4960664528813
Codice del produttore TBZ01196
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti CBN con rivestimento MEGACOAT.
MultiEdge; 2 taglienti per inserto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello