{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMW 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | KBN05M | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | ME | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 265632 ME | |
EAN / GTIN | 4960664598861 | |
Codice del produttore | TBN01196 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMW 09T304, KBN05M, Modello: ME
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
79,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
25,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
25,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
165 pezzi in magazzino
64,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
224 pezzi in magazzino
64,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Esecuzione del tagliente | ME | M | M | G | G |
Materiale da taglio | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |