{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMW 060204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | KBN25M | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | ME | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 265614 ME | |
EAN / GTIN | 4960664528783 | |
Codice del produttore | TBZ01192 | |
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |