CCGW 060204, BU7220, Esecuzione del tagliente: G

Codice art.: 265406 G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
393 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGW 060204
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo BU7220
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto
Profondità di taglio ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avanzamento f 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 160 m/min
Esecuzione del tagliente G
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265406 G
EAN / GTIN 4045197895516
Codice del produttore 265406 G

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 taglienti.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CCGW 060204, BU7220, Esecuzione del tagliente: G

CCGW 060204, BU7220, Esecuzione del tagliente: G

su richiesta
Disponibile a magazzino
393 pezzi in magazzino
64,27 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
25,73 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 2 1
Materiale da taglio CBN CBN
Profondità di taglio ap 0,03 mm - 0,12 mm 0,1 mm - 0,5 mm
Tipo BU7220 BUX220
Avanzamento f 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 160 m/min 80 m/min - 200 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello