Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

CCGW 09T302 G

Codice art.: 265360 G

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGW 09T302
Tipo CBN725
Materiale da taglio CBN
Esecuzione del tagliente G
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 250 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265360 G
Codice del produttore 265360 G

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
irregolare
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione monouso – non si effettua riaffilatura!
  • A 1 tagliente.

Nota:

Altri inserti, dimensioni e raggi disponibili su richiesta.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello