Descrizione:
Forma diritta
Costruzione di ponti, navi, aerei, ferrovie; raffinerie
Industria meccanica e costruzione di impianti, manutenzione
Esecuzione:
Moltiplicatore di forza meccanico, azionato a mano per un serraggio controllato di viti e l'allentamento di giunti a vite
Con rotismo epicicloidale monostadio
Cassa in alluminio ad alta prestazione
Con braccio di azionamento inclinato, a “Z” in acciaio al cromo vanadio
Optional: attrezzamento con un braccio di azionamento diritto a “L”, con quadro di attacco regolabile in lega leggera
Moltiplicazione con rapporto 1:5
Proprietà:
- Distanza di azionamento quadrato - braccio di reazione iniziale (min.): 60
- Distanza tra la trasmissione quadra e il braccio di reazione finale (max.): 159
- Montaggio del braccio di reazione: tappata sul bordo dell'ingranaggio
- Versione braccio di reazione: Forma a L, dritta
- Diametro esterno [mm]: 75 mm
- Larghezza braccio di reazione esterno [mm]: 46,5 mm
- Lunghezza totale [mm]: 230 mm
- Altezza maniglia di bloccaggio [mm]: 30 mm
- Altezza anello flangiato [mm]: 20 mm
- Altezza quadrato [mm]: 30,8 mm
- Materiale: Metallo leggero
- Raggio anello flangia [mm]: 35,5 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no