Braccio di reazione a L diritto per DVI28, 1″.

Codice art.: 2653338
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2653338
EAN / GTIN 4010886934494
Codice del produttore 2653338

Descrizione

Descrizione:

Serraggio e allentamento controllati
Con rotismo epicicloidale monostadio
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
Attrezzabile come opzione con braccio di azionamento diritto a L
Disponibile anche come set (n. DVV-13ZG) con tre inserti a bussola per avvitatori mis. 27, 30, 32 mm

Proprietà:

  • Distanza di azionamento quadrato - braccio di reazione iniziale (min.): 83
  • Distanza tra la trasmissione quadra e il braccio di reazione finale (max.): 198,5
  • Montaggio del braccio di reazione: avvitato sulla flangia
  • Versione braccio di reazione: Forma a L, dritta
  • Diametro esterno [mm]: 103 mm
  • Larghezza braccio di reazione esterno [mm]: 68 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Altezza maniglia di bloccaggio [mm]: 63 mm
  • Altezza anello flangiato [mm]: 20 mm
  • Altezza quadrato [mm]: 37 mm
  • Materiale: Metallo leggero/acciaio forgiato
  • Raggio anello flangia [mm]: 51,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello