Braccio di reazione a forma di Z a gomito per DVI20

Codice art.: 2653281
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2653281
EAN / GTIN 4010886934487
Codice del produttore 2653281
Numero-L L60160 6288

Descrizione

Descrizione:

Serraggio e allentamento controllati
Con rotismo epicicloidale monostadio
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
Attrezzabile come opzione con braccio di azionamento diritto a L
Disponibile anche come set (n. DVV-13ZG) con tre inserti a bussola per avvitatori mis. 27, 30, 32 mm

Proprietà:

  • Distanza di azionamento quadrato - braccio di reazione iniziale (min.): 100
  • Distanza tra la trasmissione quadra e il braccio di reazione finale (max.): 150
  • Montaggio del braccio di reazione: avvitato sulla flangia
  • Versione braccio di reazione: Forma a Z, a manovella
  • Diametro esterno [mm]: 86 mm
  • Larghezza braccio di reazione esterno [mm]: 28 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Altezza supporto [mm]: 69 mm
  • Altezza anello flangiato [mm]: 12 mm
  • Materiale: Metallo leggero/acciaio forgiato
  • Raggio anello flangia [mm]: 43 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello