Moltiplicatore di coppia DREMOPLUS ALU 2800 Nm

Codice art.: 2653257
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2653257
EAN / GTIN 4010886934449
Codice del produttore 2653257

Descrizione

Descrizione:

Serraggio e allentamento controllati
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
Attrezzabile con braccio di azionamento diritto o curvo
Modelli con rapporto di trasmissione di 1:4, 1:5,5

Proprietà:

  • Distanza azionamento quadrato - inizio braccio di reazione (min.): 83
  • Distanza uscita quadra - fine braccio di reazione (max): 199
  • Quadro di uscita [metrico]: 1″
  • Quadro di uscita [metrico]: 25 mm
  • Quadro di uscita [imperiale]: 1″
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
  • Montaggio del braccio di reazione: avvitato sulla flangia
  • Versione braccio di reazione: Forma a L, dritta
  • Coppia di uscita (max.) [Nm]: 2800
  • Coppia di ingresso (max.) [Nm]: 550 Nm
  • Larghezza totale senza braccio di reazione: 106
  • Altezza totale senza braccio di reazione: 146
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Fusibile Quadro di uscita: Anello e perno di bloccaggio
  • Fusibile per azionamento quadrato: Blocco del perno
  • Protezione da sovraccarico: quadrato di azionamento della cesoia
  • Rapporto di trasmissione: 1:5,5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Arretramento: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello