Braccio di reazione a forma di Z a gomito per DVV100

Codice art.: 2653222
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2653222
    EAN / GTIN 4010886934401
    Codice del produttore 2653222
    Numero-L L60160 6279

    Descrizione

    Descrizione:

    Serraggio e allentamento controllati
    Cassa in alluminio ad alte prestazioni
    Rapporto di trasmissione 1:175
    Con sicurezza di ritorno (RS)
    Con sicurezza di sovraccarico ″Slipper″ indistruttibile per la protezione della trasmissione, corsa a destra e sinistra
    Con dispositivo per la saldatura di un braccio di azionamento (opzionale)
    Precisione superiore a +/- 3%
    Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
    Consulenza con il servizio assistenza esterno

    Proprietà:

    • Distanza di azionamento quadrato - braccio di reazione iniziale (min.): 120
    • Distanza tra la trasmissione quadra e il braccio di reazione finale (max.): 215
    • Montaggio del braccio di reazione: tappata sul bordo dell'ingranaggio
    • Versione braccio di reazione: Forma a Z, a manovella
    • Diametro esterno [mm]: 110 mm
    • Larghezza braccio di reazione esterno [mm]: 67 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
    • Altezza supporto [mm]: 110 mm
    • Altezza anello flangiato [mm]: 52 mm
    • Materiale: Metallo leggero/acciaio forgiato
    • Raggio anello flangia [mm]: 53 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello