Descrizione:
Industria meccanica e costruzione di impianti
Industria pesante, cantieri
Costruzione di ponti
Costruzione di navi, aerei, treni
Raffinerie, industria plastica
Centrali elettriche di qualsiasi tipo
Esecuzione:
Moltiplicatore di forza meccanico, azionato a mano per un serraggio controllato di viti e l'allentamento di giunti a vite
Con trasmissione planetaria a due stadi
Proprietà:
- Distanza di azionamento quadrato - braccio di reazione iniziale (min.): 68
- Distanza tra la trasmissione quadra e il braccio di reazione finale (max.): 133
- Montaggio del braccio di reazione: tappata sul bordo dell'ingranaggio
- Versione braccio di reazione: Forma a Z, a manovella
- Diametro esterno [mm]: 85 mm
- Larghezza braccio di reazione esterno [mm]: 41 mm
- Lunghezza totale [mm]: 230 mm
- Altezza supporto [mm]: 80 mm
- Altezza anello flangiato [mm]: 30 mm
- Materiale: Metallo leggero/acciaio forgiato
- Raggio anello flangia [mm]: 39,5 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no