Tuta monopezzo senza maniche C146

Codice art.: 265218609400C146
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
    Colore grau
    Taglia DE 146
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 265218609400C146
    EAN / GTIN 7330509201893
    Codice del produttore 265218609400C146

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
    Dettagli
    Anello laterale per martello
    Regolabile sulla cucitura della spalla
    Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
    Bottoni in metallo
    Tasche
    Tasca per righello con portacoltelli e tasca per penna
    Tasca sulle gambe con tasca per penna, tasca porta telefono e tasca porta documenti, tasca porta coltelli
    Tasche di protezione per il ginocchio
    Tasche anteriori a soffietto
    Tasca porta telefono
    Tasche porta chiodi - posteriori, Tasche portachiodi - possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
    Tasche al petto con bottoni a pressione e cinghie di sicurezza, una con patta e una con tasca portapenne, bottoni di brevetto e portacoltelli

    Funzionalità
    Stretch nella parte posteriore

    Chiusura anteriore
    Cerniera unidirezionale in plastica nascosta

    Rafforzamento
    Ginocchia e tasche posteriori rinforzate in CORDURA®

    Descrizione:

    • Tuta senza maniche

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello