• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di portainserti con bloccaggio 12 mm

Codice art.: 265130 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 12 mm
Tipo di impiego destra
Norma DIN ISO 5610
Codice ISO portautensile SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Inserto adatto CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Ampiezza funzionale L4 16 mm
Lunghezza della testina L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Ricambi 269981 1
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265130 12
EAN / GTIN 4045197941770
Codice del produttore 265130 12

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello