{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Normativa | DIN ISO 5610 | |
Codice ISO portautensile | SCLCL 2525M12; SCSCL 2525M12 | |
Inserto adatto | CC.. 1204.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Ricambi | 269981 5 | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 265111 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941961 | |
Codice del produttore | 265111 25 |