Set di portainserti con bloccaggio a vite 25 mm

Codice art.: 265110 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
160 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Tipo di impiego destra
Normativa DIN ISO 5610
Codice ISO portautensile SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
Inserto adatto CC.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 20 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Ricambi 269981 5
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265110 25
EAN / GTIN 4045197941930
Codice del produttore 265110 25

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello