Tuta monopezzo senza maniche C48

Codice art.: 265018609900C48
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
Colore schwarz
Taglia DE 48
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265018609900C48
EAN / GTIN 7330509061398
Codice del produttore 265018609900C48

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi, Cucitura rinforzata sul cavallo
Regolabile sulla cucitura della spalla
Bottoni in metallo
Tasche
Tasca per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca per gambe con tasca per penna, tasca per telefono e tasca per documenti
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche anteriori a soffietto
Tasca per telefono
Tasche per chiodi - posteriori, Tasche portachiodi - possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
Tasche al petto con bottoni a pressione e cinghie di sicurezza, una con patta e una con tasca portapenne, bottoni di brevetto e portacoltelli

Funzionalità
Stretch nella parte posteriore

Chiusura anteriore
Cerniera unidirezionale in plastica nascosta

Rafforzamento
Ginocchia e tasche posteriori rinforzate in CORDURA®

Descrizione:

  • Tuta senza maniche

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello