Tuta monopezzo senza maniche D100

Codice art.: 265013708800D100
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
    Colore marineblau
    Taglia DE 100
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 265013708800D100
    EAN / GTIN 7330509059722
    Codice del produttore 265013708800D100

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% cotone, twill, 370g/m²
    Dettagli
    Anello laterale per martello
    Regolabile sulla cucitura della spalla
    Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
    Bottoni in metallo
    Tasche
    Tasca per righello con portacoltelli e tasca per penna
    Tasca sulla gamba con tasca per penna, tasca porta telefono e tasca porta documenti
    Tasche di protezione per il ginocchio
    Tasche anteriori a soffietto
    Tasca porta telefono
    Tasche porta chiodi - posteriori, Tasche portachiodi - possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
    Tasche al petto con bottoni a pressione e cinghie di sicurezza, una con patta e una con tasca portapenne, bottoni di brevetto e portacoltelli

    Funzionalità
    Stretch nella parte posteriore

    Chiusura anteriore
    Cerniera unidirezionale in plastica nascosta

    Rafforzamento
    Ginocchia e tasche posteriori rinforzate in CORDURA®

    Descrizione:

    • Tasche al ginocchio in CORDURA®
    • Due tasche al petto, una con patta e una con bottoni a pressione e portacoltelli
    • Portamartello
    • Due tasche anteriori sciolte e rinforzate per i chiodi, che possono essere posizionate sopra le tasche a soffietto
    • Portacacciavite a destra della tasca per i chiodi
    • Due tasche sciolte per i chiodi sul retro
    • Tasca sulla coscia con tasca per il telefono, tasca portapenne e tasca portadocumenti
    • Tasca porta metro pieghevole con tasca portapenne e portacoltelli
    • Cerniera a scomparsa in plastica sul davanti
    • Tessuto elastico sulla schiena per un maggiore comfort
    • Spalline regolabili
    • Certificato EN 14404 insieme alle protezioni per ginocchia certificate EN 14404, modelli 4000, 4008 e 4018

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello