Tuta monopezzo senza maniche C46

Codice art.: 265013708800C46
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
Colore marineblau
Taglia DE 46
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265013708800C46
EAN / GTIN 7330509059647
Codice del produttore 265013708800C46

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 370g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Regolabile sulla cucitura della spalla
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Tasche
Tasca per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca sulla gamba con tasca per penna, tasca porta telefono e tasca porta documenti
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche anteriori a soffietto
Tasca porta telefono
Tasche porta chiodi - posteriori, Tasche portachiodi - possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
Tasche al petto con bottoni a pressione e cinghie di sicurezza, una con patta e una con tasca portapenne, bottoni di brevetto e portacoltelli

Funzionalità
Stretch nella parte posteriore

Chiusura anteriore
Cerniera unidirezionale in plastica nascosta

Rafforzamento
Ginocchia e tasche posteriori rinforzate in CORDURA®

Descrizione:

  • Tasche al ginocchio in CORDURA®
  • Due tasche al petto, una con patta e una con bottoni a pressione e portacoltelli
  • Portamartello
  • Due tasche anteriori sciolte e rinforzate per i chiodi, che possono essere posizionate sopra le tasche a soffietto
  • Portacacciavite a destra della tasca per i chiodi
  • Due tasche sciolte per i chiodi sul retro
  • Tasca sulla coscia con tasca per il telefono, tasca portapenne e tasca portadocumenti
  • Tasca porta metro pieghevole con tasca portapenne e portacoltelli
  • Cerniera a scomparsa in plastica sul davanti
  • Tessuto elastico sulla schiena per un maggiore comfort
  • Spalline regolabili
  • Certificato EN 14404 insieme alle protezioni per ginocchia certificate EN 14404, modelli 4000, 4008 e 4018

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello