• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

BEDANI

Codice art.: 265.G18
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265.G18
EAN / GTIN 3148511617502
Codice del produttore 265.G18
Numero-L L60130 3393

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Durezza del tagliente: 57 - 60 HRC
  • Durezza della testa di percussione: 36 - 44 HRC

Proprietà:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 180
  • [g]: 110
  • [kg]: 0.110

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello