{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Mute | |
Profondità interna fino a | 15×D | |
Oscillazione | evaporato | |
Sistema | QC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza complessiva L | 430 mm | |
Spostamento centrale H corpo base | 2,5 mm | |
Campo non serrabile S | 145 mm | |
Lunghezza di serraggio consigliata | 100 mm | |
Set di viti di montaggio | 269026 1 | |
Connettore per attacco del lubrorefrigerante | 269208 | |
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione | 269207 | |
Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |
Codice articolo | 264898 QC/25 | |
EAN / GTIN | 4062406773618 | |
Codice del produttore | 264898 QC/25 |