• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TorcoTronic III 1/2″ 10-120 Nm Highline

Codice art.: 2648636
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2648636
EAN / GTIN 4002805931905
Codice del produttore 2648636

Descrizione

Descrizione:

Chiave dinamometrica elettronica con microprocessore
Misurazione di coppia e angolo di rotazione
Serraggio destro e sinistro documentato
Software incluso
5 parametri di serraggio memorizzabili
2000 posizioni di memoria
Esattezza di misurazione coppia di serraggio +/- 1%, +/- 1 digit
Esattezza di misurazione angolo di rotazione +/- 1%, ma almeno +/- 1° a 360° con una velocità di serraggio di 4°/sec
Possibilità di programmare diversi interassi per gli utensili ad innesto
Massima facilità d'uso, guida ai menu con icone di semplice comprensione
Display illuminato, ben leggibile
Certificato di fabbrica secondo DIN ISO 6789
Certificato DAkkS-DKD-R 3-7 opzionale

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 7,4 lbf ft - 88,5 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 120 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio di serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
    • Manutenzione e riparazione
  • Lunghezza totale [mm]: 670 mm
  • Precisione di misura Coppia: ± 1% di tolleranza sul valore di lettura, ± 1 cifra
  • Precisione di misura Angolo di rotazione: ±1% , min. ±1° su 360° a min. 4°/sec.
  • Precisione: +/- 1 %
  • Interfaccia: USB
  • Isolato a 1000 V: no
  • Software di valutazione: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: no
  • Display grafico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriale
    • Edilizia e Commerciale
    • Militare
    • Energia
    • Macchinari
    • Officina
    • Utility
    • Servizi
    • Ferrovie
    • Agricoltura
    • Petrolio e Gas

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello