{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Mute | |
Tipo di impiego | destra | |
Sistema | DM | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 40 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | PCLNR | |
Inserto adatto | CN.. 1204.. | |
Angolo di registrazione | 95 grado | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 50 mm | |
Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 26 mm | |
Sottoplacchetta | 269005 13 | |
Leva | 259015 18 | |
Vite per leva | 259018 18 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo |
264838 DM/1
copia |
|
EAN / GTIN |
4067263707844
copia |
|
Codice del produttore |
264838 DM/1
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |