• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura inserto: QC/22

Codice art.: 264835 QC/22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.
  • Sistema: QC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Tipo di impiego sinistra
Sistema QC
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 20 mm
Testina intercambiabile con codice ISO SDQCL
Inserto adatto DC.. 0702..
Angolo di registrazione 107,5 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 24 mm
Spostamento centrale L3 13 mm
Lunghezza complessiva L 20 mm
Vite inserto 269023 1
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264835 QC/22
EAN / GTIN 4251414902596
Codice del produttore 264835 QC/22

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello