Testina intercambiabile GARANT Master Mute GL/11

Codice art.: 264830 GL/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.
  • Sistema: GL
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Tipo di impiego destra
Sistema GL
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 16 mm
Testina intercambiabile con codice ISO SDUCR
Inserto adatto DC.. 0702..
Angolo di registrazione 93 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm
Spostamento centrale L3 11 mm
Lunghezza complessiva L 17 mm
Vite inserto 269028 38
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264830 GL/11
EAN / GTIN 4062406231446
Codice del produttore 264830 GL/11

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264866, 264870 e 264874.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello